IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch 6 mm

Artikelnummer: 651301 6
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 25 mm
Lengte 52 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651301 6
EAN/GTIN 4991644362158
Nummer fabrikant 14134M-58 6mm

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.
Pen van speciaal hooggelegeerd staal.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Impact bithouder voor 7/16 inch afzonderlijke bits, volledig met bithouder. Reservebits vindt u onder nr. 651321.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch  6 mm

IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch 6 mm

op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
€ 20,90
op aanvraag
Op voorraad
1.526 stuks direct leverbaar
€ 10,00
op aanvraag
Op voorraad
1.123 stuks direct leverbaar
€ 11,65
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 15,05
⌀ aandrijfzijde 25 25 25 25
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Dop voor binnenzeskantbouten Dop voor binnenzeskantbouten Dop voor binnenzeskantbouten
Aandrijfvierkant 1/2 3/8 1/2 1/2
geschikt voor machinetoepassing ja ja ja ja
Lengte 52 50 75 75
Zeskant 6 6 6 6
Producttype Dop Dop Dop Dop

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen