IMPACT-set 6-kant, 1/2 inch met draaibare kunststof huls 3

Artikelnummer: 651265 3
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Dopsleutel met kunststof huls ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651265 3
EAN/GTIN 4000896128754
Nummer fabrikant 903SPC/3

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.
De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.
De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

  • Met draaibare kunststof huls (buiten) ter bescherming van de velgen bij het plaatsen van de wielbouten.
  • Positioneren bij draaiende schroefmachine mogelijk, aangezien de beschermhuls vrijlopend is.
  • Met kunststof inzetstuk ter bescherming van de oppervlakken van de wielbouten.
  • 6-Kant transactieprofiel draagt bij aan een langere levensduur.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Inhoud:

resp. 1 dop nr. 651260: Maat 17; 19; 21