Steekdopsleutel 15 mm

Artikelnummer: 6512570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6512570
    EAN/GTIN 4010886651254
    Nummer fabrikant 6512570
    L-nummer L60160 3343

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
    Met gat tbv wringstaaf nr. 26 D en nr. 26 RS (svp apart bestellen)

    Kenmerk:

    • 26 D: 6
    • Ontwerp: Slanke vorm, met vrij beweegbaar slanguiteinde
    • diameter 1 [mm]: 21,7
    • Inzetstuk Ø 1: 21,7 mm
    • Totale lengte [mm]: 231 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 6,7 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Breedte over vlakken [mm]: 15
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 15
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 26 RS: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen