Steekdopsleutel 14 mm

Artikelnummer: 6512490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6512490
EAN/GTIN 4010886651247
Nummer fabrikant 6512490
L-nummer L60160 3342

Omschrijving

Omschrijving:

met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
Met gat tbv wringstaaf nr. 26 D en nr. 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • Ontwerp: Slanke vorm, met vrij beweegbaar slanguiteinde
  • diameter 1 [mm]: 20,5
  • Inzetstuk Ø 1: 20,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 218 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,3 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Breedte over vlakken [mm]: 14
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 26 RS: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen