IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig, met kunststof huls 19 mm

Artikelnummer: 651240 19
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 27,2 mm
Lengte 110 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651240 19
EAN/GTIN 4991644359424
Nummer fabrikant 14145PM-110 19MM

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.
Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.
De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.
De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

  • Geringe ⌀ en perfect afgestemde totale lengte van de dopsleutel maken werken aan slecht toegankelijke bouten mogelijk.
  • Bescherming van kwetsbare onderdelen (bijv. lichtmetalen velg) door beschermhulzen.
  • Positioneren bij draaiende schroefmachine mogelijk, aangezien de beschermhuls vrijlopend is.
  • Door de kleur zijn de doppen gemakkelijk herkenbaar.
  • Hoge belastbaarheid van de dopsleutels mogelijk dankzij torsiezone.
  • De kunststof aanslag aan de binnenkant beschermt de gevoelige oppervlakken van de wielmoer.

Toepassing:

Met name voor de behoedzame montage van kwetsbare onderdelen (bijv. lichtmetalen velgen).

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Tip:

Reservebeschermhulzen onder nr. 651242.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig, met kunststof huls 19 mm

IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig, met kunststof huls 19 mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 25,80
op aanvraag
Op voorraad
3.025 stuks direct leverbaar
€ 6,85
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 8,85
op aanvraag
Op voorraad
1.786 stuks direct leverbaar
€ 12,40
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
€ 18,60
⌀ uitgangzijde 27,2 28,7 29 30 29
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
geschikt voor machinetoepassing ja ja ja ja ja
Lengte 110 38 38 78 78
Sleutelwijdte 19 19 19 19 19
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen