{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 17,5 mm | |
Lengte | 78 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 651210 10 | |
EAN/GTIN | 4045197215222 | |
Nummer fabrikant | 651210 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-dop, 6-kant, 1/2 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 15,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.237 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 15,5 mm | 25 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |