Steekdopsleutel 10 mm

Artikelnummer: 6512060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6512060
EAN/GTIN 4010886651209
Nummer fabrikant 6512060
L-nummer L60160 2637

Omschrijving

Omschrijving:

met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
Met gat tbv wringstaaf nr. 26 D en nr. 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Slanke vorm, met vrij beweegbaar slanguiteinde
  • diameter 1 [mm]: 15,5
  • Inzetstuk Ø 1: 15,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 179 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 4,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Breedte over vlakken [mm]: 10
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 26 RS: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.