IMPACT-dop, 6-kant, 1/2 inch, lang inch-uitvoering 13/16 inch

Artikelnummer: 651202 13/16
Korting
16,25 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13/16 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 30 mm
Lengte 78 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651202 13/16
EAN/GTIN 4062406313609
Nummer fabrikant 651202 13/16

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.