Uvex 2 construction Laarzen S3 zwart/grijs Breedtes 11 Maten 41

Artikelnummer: 6510241
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 41
Wijdte 11
Kleur zwart / grijs
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6510241
EAN/GTIN 4031101930800
Nummer fabrikant 6510241
L-nummer L01670 1478

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidsschoenen
  • Producttype: Laarzen
  • Zoek kleur (filter): zwart/grijs
  • Beschermingsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maten: 41
  • Sluiting: Veters
  • Merk: uvex
  • beschermneus: uvex xenova® kunststof neus
  • Voetbed: uvex 2 construction comfortabele clima inlegzool
  • Materiaal buitenkant schoen: uvex waterstop leer
  • Slipweerstand: SRC
  • Zool: uvex 2
  • Breedtes: 11

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen