IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch inch-uitvoering 1/2 inch

Artikelnummer: 651002 1/2
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1/2 inch
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    ⌀ uitgangzijde 22 mm
    Lengte 38 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    geschikt voor machinetoepassing ja
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 651002 1/2
    EAN/GTIN 4062406313364
    Nummer fabrikant 651002 1/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
    Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

    Materiaal:

    Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.