{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 21,5 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650210 14 | |
EAN/GTIN | 4045197382146 | |
Nummer fabrikant | 650210 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
13,20 €
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 21,5 mm | 21 mm | 21,5 mm | 21 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |