Combinatietang L.180 mm, kop gepolijst, grepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 65016180
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65016180
EAN/GTIN 4018754036219
Nummer fabrikant 65016180
L-nummer L60010 1248

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5746
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
  • Voor intensief continu gebruik

Kenmerk:

  • Harde draad (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraad (4): 1,8 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Breedte mm (b): 53 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen