Combinatietang L.200 mm kop gepolijst 2K-grepen

Artikelnummer: 65013200
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65013200
EAN/GTIN 4018754206063
Nummer fabrikant 65013200
L-nummer L60010 4634

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5746
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
  • Voor intensief continu gebruik

Kenmerk:

  • Pianodraad (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Harde draad (3): 2,5 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 312 g
  • Breedte mm (b): 57 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen