{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3121 | |
Aandrijfvierkant [x] | 1/2 inch | |
Uitgangsvierkant [y] | 3/8 inch | |
totale lengte | 37,5 mm | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Schroevendraaierset |
Artikelnummer | 650016 5 | |
EAN/GTIN | 4991644385027 | |
Nummer fabrikant | 14433A-P |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
IMPACT-verloopstuk, Type: 5
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 15,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 13,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja |
totale lengte | 37,5 mm | 38 mm |
Oppervlak | gebruineerd | gebruineerd |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-molybdeenstaal |
Uitgangsvierkant [y] | 3/8 inch | 3/8 inch |
Aandrijfvierkant [x] | 1/2 inch | 1/2 inch |
Producttype | Schroevendraaierset | Schroevendraaierset |