Verbindingsschacht met verende kogel 5

Artikelnummer: 650006 5
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 75 mm
Aandrijfprofiel 6-kant koppeling
Vierkantuitgang 1/2 inch
Aandrijving aan machinezijde E 11,2 (7/16 inch)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650006 5
EAN/GTIN 4062406235901
Nummer fabrikant 650006 5

Omschrijving

Toepassing:

Als tussenstuk, om doppen met binnenvierkantopname in schroefboormachines met binnen-zeskantopname aan te sluiten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.