Alternatief product:

Verbindingshulpstuk met stift, Type: 6

Artikelnummer: 650000 6
Korting
9,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7428
totale lengte 75 mm
Vierkantuitgang 1/4 inch
Aandrijving aan machinezijde Rond hulpstuk ⌀ 7 mm met meeneemlob
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650000 6
EAN/GTIN 4045197214416
Nummer fabrikant 650000 6

Omschrijving

Uitvoering:

Met verende pen.

Toepassing:

Als tussenstuk, om doppen met binnenvierkantopname in schroefboormachines met binnen-zeskantopname aan te sluiten.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.