Ratelringsleutel , aan één kant omkeerbaar , inch maten , set in vouwtas, 6 st.

Artikelnummer: 65.JU6T
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.JU6T
EAN/GTIN 3148517845978
Nummer fabrikant 65.JU6T
L-nummer L60130 3712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • 6-kant [nr.]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • Verpakking: zak: N.38A-6B
  • [kg]: 1,315

Levering:

  • Ratelringsleutel serie 65: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
  • Tas: N.38A-6B