Ratelringsleutel, aan één zijde omkeerbaar, SPLINE profiel 1/4x5/16″.

Artikelnummer: 65.8X10SPL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.8X10SPL
EAN/GTIN 3662424019876
Nummer fabrikant 65.8X10SPL
L-nummer L60130 8170

Omschrijving

Omschrijving:

  • SPLINE-profiel speciaal voor bevestigingsmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart
  • Het meervoudige tandprofiel zorgt ervoor dat meer koppel kan worden overgebracht met minder inspanning omdat het contactoppervlak groter is bij het vastdraaien
  • De contactpunten van een SPLINE-sleutel bevinden zich altijd uit de buurt van de randen van de moer. Dit resulteert in minder slijtage van de moer
  • Vrije ruimte onder de as voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme dat met een hendel aan één kant kan worden geschakeld
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30