Ratelringsleutel, aan één zijde omkeerbaar, SPLINE profiel 7/32x9/32″.

Artikelnummer: 65.7X9SPL
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65.7X9SPL
    EAN/GTIN 3662424019869
    Nummer fabrikant 65.7X9SPL
    L-nummer L60130 8169

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SPLINE-profiel speciaal voor bevestigingsmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart
    • Het meervoudige tandprofiel zorgt ervoor dat meer koppel kan worden overgebracht met minder inspanning omdat het contactoppervlak groter is bij het vastdraaien
    • De contactpunten van een SPLINE-sleutel bevinden zich altijd uit de buurt van de randen van de moer. Dit resulteert in minder slijtage van de moer
    • Vrije ruimte onder de as voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Compact ratelmechanisme dat met een hendel aan één kant kan worden geschakeld
    • Zijdemat verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 6,5
    • L [mm]: 115
    • [g]: 24