Ratelringsleutel, aan één kant omkeerbaar, SW 7/8x15/16″.

Artikelnummer: 65.7/8X15/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.7/8X15/16
EAN/GTIN 3148517722200
Nummer fabrikant 65.7/8X15/16
L-nummer L60130 4122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420