Ratelringsleutel, aan één zijde omkeerbaar, SW 5/16x11/32″.

Artikelnummer: 65.5/16X11/32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.5/16X11/32
EAN/GTIN 3148517721661
Nummer fabrikant 65.5/16X11/32
L-nummer L60130 4368

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 17,0
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45