Ratelringsleutel, aan één zijde omkeerbaar, SW 3/4x3/16″.

Artikelnummer: 65.3/4X13/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.3/4X13/16
EAN/GTIN 3148517722118
Nummer fabrikant 65.3/4X13/16
L-nummer L60130 6439

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 3/4x13/16
  • B [mm]: 34,0
  • B1 [mm]: 40,1
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 245
  • [g]: 290