Ratelringsleutel, éénzijdig omkeerbaar, SW 12x13 mm

Artikelnummer: 65.12X13
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65.12X13
    EAN/GTIN 3148517720947
    Nummer fabrikant 65.12X13
    L-nummer L60130 4099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
    • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
    • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 12x13
    • B [mm]: 23,4
    • B1 [mm]: 25,5
    • E [mm]: 8,2
    • E1 [mm]: 8,6
    • L [mm]: 170
    • [g]: 90