Ratelringsleutel , recht , SW variabel

Artikelnummer: 64C.S1
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64C.S1
    EAN/GTIN 3148517938304
    Nummer fabrikant 64C.S1
    L-nummer L60130 2847

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rechte ratelringsleutels met meerdere breedtes over platte vlakken:
    • Zeer veelzijdige sleutels = 4 afmetingen per sleutel
    • Gewichtsbesparing: 1 enkele sleutel in plaats van 4 in de gereedschapskist
    • 4 metrische afmetingen per sleutel:
    • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
    • Draaihoek 5°
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 8x10 - 12x13
    • B [mm]: 20,2
    • B1 [mm]: 25,2
    • L [mm]: 150
    • [g]: 105