FGPA 80-40YZ IC20 Double-Ended Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium-to-High Feeds, Cut Arcs to 250°

Artikelnummer: 6496688
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6496688
    EAN/GTIN 7291075160024
    Nummer fabrikant 6496688
    L-nummer L23940 1472

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 8 mm, dikte snijplaat (S) 6,3 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 8 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 29,8 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
    • Snijplaat dikte (S) 6,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen