PICCO L 015.3015-20 IC228 Inserts for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6495543
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6495543
EAN/GTIN 7291075232950
Nummer fabrikant 6495543
L-nummer L24030 222

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, snedediepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen