Vergrotingsstuk 1

Artikelnummer: 649550 1
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.282 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 1
    Aandrijfvierkant [x] 1/4 inch
    Uitgangsvierkant [y] 3/8 inch
    Producttype Vergrotingsstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 649550 1
    EAN/GTIN 4045197236579
    Nummer fabrikant 649550 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buiten-/binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Gesmeed, buitenvierkant met verende kogel resp. pen, binnenvierkant met boring resp. inklikgroef.
    Vergrotingsstuk

    Norm:

    DIN 3123-A

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.