GIPM 2.35-A46L IC908 Precision Ground Back Turning Inserts for External Machining on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 6490688
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6490688
EAN/GTIN 7291075103380
Nummer fabrikant 6490688
L-nummer L23940 1243

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 2,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden