Ringsleutel enkel, DIN 3111, 55 mm

Artikelnummer: 6482210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6482210
EAN/GTIN 4010886648223
Nummer fabrikant 6482210
L-nummer L60160 3936

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 442 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 83,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 29,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen