Ringsleutel enkel, DIN 3111, 46 mm

Artikelnummer: 6482050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6482050
    EAN/GTIN 4010886648209
    Nummer fabrikant 6482050
    L-nummer L60160 3909

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen
    Speciale maten beschikbaar op aanvraag
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 365 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 70,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 27 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: grijs staal
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen