Glijkop, 1 inch zonder handgreep

Artikelnummer: 648200
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1 inch
totale lengte 80 mm
Oppervlak verchroomd
Producttype Glijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 648200
EAN/GTIN 4018754013494
Nummer fabrikant 16070000

Omschrijving

Uitvoering:

Binnenvierkanten volgens DIN 3120-D 25 met boring.
Verschuifbare glijkop voor de meest ideale hefboomlengte.

Norm:

DIN 3122-A 25

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.