Verlengstuk, 1 inch 410 mm

Artikelnummer: 648000 410
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 410 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 648000 410
EAN/GTIN 4018754013463
Nummer fabrikant 16010002

Omschrijving

Uitvoering:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-B 25 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring.

Norm:

DIN 3123-B 25

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.