Ringslagsleutel 125 mm

Artikelnummer: 6477480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6477480
EAN/GTIN 4010886647745
Nummer fabrikant 6477480
L-nummer L60160 5713

Omschrijving

Omschrijving:

Voor bijzonder zwaar werk
Speciale maten beschikbaar op aanvraag

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 480 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 182,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 54 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: geolied
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 125
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen