• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Ratelkop 1 inch zonder handvat

Artikelnummer: 647500
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 185 mm
Aantal tanden 36
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Ratelkop breedte 70 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647500
EAN/GTIN 4018754013500
Nummer fabrikant 16110000
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar voor rechts- en linksom draaien (36 tanden); handvat en ratelkop gedeeld. De slijtdelen zijn uitwisselbaar (reservedelen-assortiment nr.647610).

Norm:

DIN 3122-D 25

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.