6-kant dop, 1 inch 75 mm

Artikelnummer: 647150 75
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 75 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 100 mm
Lengte 97 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647150 75
EAN/GTIN 4045197561190
Nummer fabrikant 647150 75

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.