Startersleutel 13x15 mm

Artikelnummer: 6470630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6470630
EAN/GTIN 4010886647066
Nummer fabrikant 6470630
L-nummer L60160 3099

Omschrijving

Omschrijving:

met dunwandige ringen
Voor het werken op lastig bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met dunwandige ringen
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 23 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 13x15
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • Flatbreedte 2 [mm]: 15
  • Gebruik/toepassing: Voor het werken op extreem moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen