12-kant dop, 1 inch 55 mm

Artikelnummer: 647050 55
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 55 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 76 mm
Lengte 80 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647050 55
EAN/GTIN 4045197561152
Nummer fabrikant 647050 55

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.