Carterplugsleutel

Artikelnummer: 6464580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6464580
EAN/GTIN 4010886646458
Nummer fabrikant 6464580
L-nummer L60160 4336

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
4 conische 4-kant-maten: 6,8-8,7, 10,5-13, 15,2-18, 16,5-19 mm
schroevendraaierkling 5,5 x 18
schroevendraaierkling 5,5 x 18

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 5,5 x 18 mm
  • Uitgangsmaat vierkant (conisch):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Gebruik/toepassing: Voor oliecarters en tankdoppen met 9 gemeenschappelijke vierkanten
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen