Opsteekratel, 3/4 inch 3/4 inch

Artikelnummer: 646305 3/4
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
totale lengte 96 mm
Aantal tanden 72
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 646305 3/4
EAN/GTIN 4062406258337

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.
Zeer stabiele constructie, omschakelbaar voor rechtsom en linksom draaien.

Toepassing:

Als ratelopzetstuk voor aandrijfdelen nr. 645500 en 645605, en ook als ratel voor momentsleutels met vast 3/4 inch-aandrijfvierkant.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.