Uitdeukhamer

Artikelnummer: 6461210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6461210
    EAN/GTIN 4010886646120
    Nummer fabrikant 6461210
    L-nummer L60160 3593

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handzame Hickory steel (nr. E-251 H)
    blauw gelakt, werkvlakken gepolijst
    blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 300 mm
    • Lengte kop [mm]: 137 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 37 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: gelakt, werkvlakken geslepen
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen