Uitdeukhamer 40x35 mm

Artikelnummer: 6460750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6460750
EAN/GTIN 4010886646076
Nummer fabrikant 6460750
L-nummer L60160 5250

Omschrijving

Omschrijving:

Met handzame Hickory steel (nr. E-251 H)
blauw gelakt, werkvlakken gepolijst
de K-uitvoeringen hebben een kruislings gefreesde ronde baan en een rechthoekige vlakke baan
Een rond spoor in kaart gebracht en een gladde rechthoekige baan

Kenmerk:

  • Ontwerp: Eén rond spoor met kaart en één glad rechthoekig spoor
  • Weblengte/webbreedte: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Lengte kop [mm]: 100 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: gelakt, werkvlakken geslepen
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen