Handtrekwagen

Artikelnummer: 6455V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6455V
EAN/GTIN 4017976014111
Nummer fabrikant 6455V

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Met 4 houten wanden 250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vaststaand; laadvlak: lengte - 60 mm, breedte - 60 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1600
laadvlak breedte (mm): 900
Laadvlakhoogte (mm): 490
Totale lengte (mm): 1960
Totale breedte (mm): 925
Totale hoogte (mm): 1190
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 400 x 80

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen