Pijptang 24″

Artikelnummer: 6453620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6453620
EAN/GTIN 4010886645369
Nummer fabrikant 6453620

Omschrijving

Omschrijving:

smeeddelen gehard
greep uit tempergietijzer, gemoffeld

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 24
  • Totale lengte [mm]: 560 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
  • Buis-Ø [inch]: 3
  • Buis-Ø [mm]: 89 mm
  • Klembereik [inch]: 3.1/2
  • Spanbreedte [mm]: 89 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen