Pijptang 8″

Artikelnummer: 6453030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6453030
EAN/GTIN 4010886645307
Nummer fabrikant 6453030

Omschrijving

Omschrijving:

smeeddelen gehard
greep uit tempergietijzer, gemoffeld

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
  • Buis-Ø [mm]: 38 mm
  • Klembereik [inch]: 1.1/2
  • Spanbreedte [mm]: 38 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Buis-Ø [inch]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen