Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 41 ∙ 79 mm

Artikelnummer: 6450D-41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Steekmaat S 40 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450D-41
EAN/GTIN 4000896028580
Nummer fabrikant 6450D-41
L-nummer L60140 1509

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening cardanassen (stuur, stuurverbindingsstang)
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 41 mm
  • Afmetingen / lengte: 79 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.28 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 40 mm
  • Kopdikte a: 12.4 mm
  • Kopdikte (a1): 22.5 mm
  • Kopbreedte b: 82 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen