Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 9 ∙ 37.5 mm

Artikelnummer: 6450C-9
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450C-9
EAN/GTIN 4000896028443
Nummer fabrikant 6450C-9
L-nummer L60140 3437

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 37.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 5.5 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 23 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen