Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 7 ∙ 36.5 mm

Artikelnummer: 6450C-7
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
    Steekmaat S 17,5 mm
    Insteekschacht 9×12 mm
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6450C-7
    EAN/GTIN 4000896028429
    Nummer fabrikant 6450C-7
    L-nummer L60140 3237

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 7 mm
    • Afmetingen / lengte: 36.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
    • Kopdikte a: 5.5 mm
    • Kopdikte (a1): 14.5 mm
    • Kopbreedte b: 20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen