• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

TGMF 630 IC808 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External and Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6450118
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6450118
    EAN/GTIN 7291075076165
    Nummer fabrikant 6450118
    L-nummer L23940 1144

    Omschrijving

    Description:

    Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 18.3 mm, Cutting Width (CW) 6 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 3 mm
    • Cutting Depth Maximum (CDX) 18.3 mm
    • Cutting Width (CW) 6 mm
    • Insert Length (INSL) 22.15 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen