TGMF 525 IC908 External/internal utility, double-ended, inserts.

Artikelnummer: 6450096
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450096
EAN/GTIN 7291075076073
Nummer fabrikant 6450096
L-nummer L23940 1075

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 14,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,75 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm