TGMF 404 IC428 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450051
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450051
EAN/GTIN 7291075075717
Nummer fabrikant 6450051
L-nummer L23940 1035

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 14,6 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,7 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.